ES3-R ÉLÉMENT

Rexnord (RRX)
ES3-R ELEMENT

Élément élastomère espaceur 7300080 Omega - ES3-R
N° D’ARTICLE MI00506522
N° MFRES3-R ELEMENT
Price$312.04/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
ES3-R ELEMENT

Élément élastomère espaceur 7300080 Omega - ES3-R
N° D’ARTICLE MI00506522
N° MFRES3-R ELEMENT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$312.04/each

Aperçu

Description du fabricant
7300080 ES3-R ÉLÉMENT
  • Conception divisée en deux pour un assemblage et un remplacement faciles sans avoir à retirer les moyeux ou à réaligner l’équipement; Doux comme une torsion, les éléments flexibles à poids équilibré amortissent les charges de choc et les vibrations pour protéger l’équipement connecté; Une capacité de désalignement élevée permet un désalignement inévitable avec des forces réactionnelles réduites sur l’équipement connecté; La liaison polyuréthane-métal minimise les composants de couplage et élimine l'usure de frottement entre le moyeu et l'élément associé aux conceptions de couplage de mâchoire et manchon; Le boulonnage radial permet un accès plus facile que les accouplements boulonnés axialement dans une enveloppe de conception confinée

Spécifications

  • Série
    Éléments flexibles de la série ES-R
  • Code de taille de raccord
    ES3-R
  • Détails supplémentaires
    Éléments flexibles Rexnord série ES-R taille(s) ES3-R style espaceur avec revêtement impérial standard et revêtement de sabot standard en matériau uréthane (orange) pour les accouplements élastomères.
  • Type d’élément
    Entretoise
  • Matériau de l’élément
    Uréthane
  • Diamètre extérieur
    102 mm
  • Style de couplage
    Entretoise
  • Puissance à 100 tr/min
    0.58 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7300080
  • Poids
    2.58 lb, 3.05
  • Diamètre du raccord
    102 mm
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériel
    Uréthane (orange)
  • Vitesse maximale
    6600 tr/min
  • Cote de température
    -40°F à 200 °F
  • Couple nominal (po-lb)
    365 lb-po
  • Longueur totale
    9 po
  • Revêtement de chaussures
    Revêtement standard
  • Largeur
    4.6
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs