ES20 ÉLÉMENT

Rexnord (RRX)
ES20 ELEMENT

7300100 Élément flexible de série Omega ES - ES20
N° D’ARTICLE MI00506534
N° MFRES20 ELEMENT
Prix698.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
ES20 ELEMENT

7300100 Élément flexible de série Omega ES - ES20
N° D’ARTICLE MI00506534
N° MFRES20 ELEMENT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix698.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7300100 ES20 ÉLÉMENT
  • Conception divisée en deux pour un assemblage et un remplacement faciles sans avoir à retirer les moyeux ou à réaligner l’équipement; Doux comme une torsion, les éléments flexibles à poids équilibré amortissent les charges de choc et les vibrations pour protéger l’équipement connecté; Une capacité de désalignement élevée permet un désalignement inévitable avec des forces réactionnelles réduites sur l’équipement connecté; La liaison polyuréthane-métal minimise les composants de couplage et élimine l'usure de frottement entre le moyeu et l'élément associé aux conceptions de couplage de mâchoire et manchon; Le boulonnage radial permet un accès plus facile que les accouplements boulonnés axialement dans une enveloppe de conception confinée

Spécifications

  • Série
    Éléments flexibles de la série ES
  • Code de taille de raccord
    ES20
  • Détails supplémentaires
    Éléments flexibles Rexnord série ES taille(s) ES20 style espaceur avec revêtement de sabot standard impérial et standard en matériau uréthane (orange) pour les raccords élastomères.
  • Type d’élément
    Entretoise
  • Matériau de l’élément
    Uréthane
  • Diamètre extérieur
    184 mm
  • Style de couplage
    Entretoise
  • Puissance à 100 tr/min
    3.65 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7300100
  • Poids
    6.59 lb, 7
  • Diamètre du raccord
    184 mm
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériel
    Uréthane (orange)
  • Vitesse maximale
    4800 tr/min
  • Cote de température
    -40°F à 200 °F
  • Couple nominal (po-lb)
    2300 lb-po
  • Longueur totale
    7.5 po
  • Revêtement de chaussures
    Revêtement standard
  • Largeur
    7.5
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues