ES60 ÉLÉMENT

Rexnord (RRX)
ES60 ELEMENT

7300120 Élément flexible de série Omega ES - ES60
N° D’ARTICLE MI00506549
N° MFRES60 ELEMENT
Prix1,547.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
ES60 ELEMENT

7300120 Élément flexible de série Omega ES - ES60
N° D’ARTICLE MI00506549
N° MFRES60 ELEMENT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,547.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7300120 ES60 ÉLÉMENT

Spécifications

  • Série
    Éléments flexibles de la série ES
  • Code de taille de raccord
    ES60
  • Détails supplémentaires
    Éléments flexibles Rexnord série ES taille(s) ES60 style espaceur avec revêtement de sabot standard impérial et standard en matériau uréthane (orange) pour les raccords élastomères.
  • Type d’élément
    Entretoise
  • Matériau de l’élément
    Uréthane
  • Diamètre extérieur
    318 mm
  • Style de couplage
    Entretoise
  • Puissance à 100 tr/min
    19.84 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7300120
  • Poids
    29.32 lb, 30
  • Diamètre du raccord
    318 mm
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériel
    Uréthane (orange)
  • Vitesse maximale
    2800 tr/min
  • Cote de température
    -40°F à 200 °F
  • Couple nominal (po-lb)
    12500 lb-po
  • Longueur totale
    15 po
  • Revêtement de chaussures
    Revêtement standard
  • Largeur
    13
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues