Aperçu
- Élément flexible divisé en deux pour un assemblage et un démontage simplifiés
- Les moyeux interchangeables permettent de réduire les stocks
- La grande capacité de désalignement permet un désalignement inévitable avec de faibles forces réactionnelles
- L’élément flexible à douceur de torsion amortit les charges de choc et les vibrations, prolongeant ainsi la durée de vie de l’équipement
- L’élément flexible en polyuréthane ne nécessite pas de lubrification
- La liaison polyuréthane-métal élimine les problèmes d’assemblage et de glissement associés aux conceptions à serrage mécanique
Spécifications
- SérieE_ES_ES-R Series, moyeux de type à alésage droit-stock (HSB)
- Code de taille de raccord5
- Détails supplémentairesRexnord E_ES_ES-R Series Compression Bushed Style-Quick Disconnect (HQD) Hubs taille(s) 5 avec un diamètre de baril extérieur de 3.130-inch pour les raccords élastomères.
- Type d’alésageQD Bushed
- Matériau du concentrateurAcier
- Taille de la bagueSH SH
- Capacité de couple204 po
- Numéro de catalogue du fabricant7300865
- Poids1.02 lb, 1
- Type de couplageÉlastomérique
- MatérielAcier
- Largeur4.1
- Diamètre extérieur du barillet du moyeu3.1300 po
- Ajustement de l’alésage du moyeuDéconnexion rapide
- Longueur du moyeu1.2500 po
- Style de concentrateurBague à déconnexion rapide (HQD)
- Type de produitMoyeux de couplage de pneu
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Motion Lumber and Wood Coupling Upgrade Case StudyA plywood plant was using couplings on their press pumps that were failing every three months, causing downtime and creating a fire hazard from metal-to-metal contact.
View Literature
Regal Rexnord MiRS October Conversion Shop CapabilitiesOur conversion shops are proud to partner with Regal Rexnord to provide gearbox assembly solutions through our Gearbox Build Program. Browse our list of unique product and service offerings.
View Literature
Motion Cost and Lead Time Reduction for Palletizer Belting Case StudyMotion identified an alternative sourcing solution that significantly reduced both the delivery time and overall cost, while also uncovering additional opportunities to source key components more affordably.
View Literature
Motion Chemical Allied Gear Coupling Replacement Case StudyMotion quickly collaborated with a trusted supplier to identify and deliver an emergency replacement, restoring production ahead of schedule.
View Literature
More resources
Motion Chemical Allied Gear Reducer Case Study
Motion quickly identified a Rexnord planetary gear reducer as a cross-reference replacement and provided a custom mounting solution to restore operations rapidly.
Motion Equipment-Machinery Automation Solution Case Study
This partnership resulted in a customized ModSort design tailored specifically to the customer's operational goals, and the customer has expressed high satisfaction with the system's performance.