20 HQD SK 7300875

Rexnord (RRX)
20 HQD SK 7300875

Moyeu 7300875 Omega
N° D’ARTICLE MI00506567
N° MFR20 HQD SK 7300875
Prix423.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
20 HQD SK 7300875

Moyeu 7300875 Omega
N° D’ARTICLE MI00506567
N° MFR20 HQD SK 7300875

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix423.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7300875 20 HQD HUB
  • Élément flexible divisé en deux pour un assemblage et un démontage simplifiés
  • Les moyeux interchangeables permettent de réduire les stocks
  • La grande capacité de désalignement permet un désalignement inévitable avec de faibles forces réactionnelles
  • L’élément flexible à douceur de torsion amortit les charges de choc et les vibrations, prolongeant ainsi la durée de vie de l’équipement
  • L’élément flexible en polyuréthane ne nécessite pas de lubrification
  • La liaison polyuréthane-métal élimine les problèmes d’assemblage et de glissement associés aux conceptions à serrage mécanique

Spécifications

  • Série
    E_ES_ES-R Series, moyeux de type à alésage droit-stock (HSB)
  • Code de taille de raccord
    20
  • Détails supplémentaires
    Rexnord E_ES_ES-R Series Compression Bushed Style-Quick Disconnect (HQD) Hubs taille(s) 20 avec un diamètre de baril extérieur de 4.480-inch pour les raccords élastomères.
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Taille de la bague
    SK
  • Capacité de couple
    360 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7300875
  • Poids
    2.88 lb, 3
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériel
    Acier
  • Largeur
    5.5
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    4.4800 po
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Déconnexion rapide
  • Longueur du moyeu
    1.8800 po
  • Style de concentrateur
    Bague à déconnexion rapide (HQD)
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues