50 HQD E 7300890

Rexnord (RRX)
50 HQD E 7300890

Moyeu 7300890 Omega
N° D’ARTICLE MI00506576
N° MFR50 HQD E 7300890
Prix926.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
50 HQD E 7300890

Moyeu 7300890 Omega
N° D’ARTICLE MI00506576
N° MFR50 HQD E 7300890

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix926.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7300890 50 HQD HUB
  • Élément flexible divisé en deux pour un assemblage et un démontage simplifiés
  • Les moyeux interchangeables permettent de réduire les stocks
  • La grande capacité de désalignement permet un désalignement inévitable avec de faibles forces réactionnelles
  • L’élément flexible à douceur de torsion amortit les charges de choc et les vibrations, prolongeant ainsi la durée de vie de l’équipement
  • L’élément flexible en polyuréthane ne nécessite pas de lubrification
  • La liaison polyuréthane-métal élimine les problèmes d’assemblage et de glissement associés aux conceptions à serrage mécanique

Spécifications

  • Série
    E_ES_ES-R Series, moyeux de type à alésage droit-stock (HSB)
  • Code de taille de raccord
    50
  • Détails supplémentaires
    Rexnord E_ES_ES-R Series Compression Bushed Style-Quick Disconnect (HQD) Hubs taille(s) 50 avec un diamètre de baril extérieur de 8.130-inch pour les raccords élastomères.
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Taille de la bague
    E
  • Capacité de couple
    360 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7300890
  • Poids
    14.8 lb, 13.4
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériel
    Acier
  • Largeur
    8.6
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    8.1300 po
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Déconnexion rapide
  • Longueur du moyeu
    2.6300 po
  • Style de concentrateur
    Bague à déconnexion rapide (HQD)
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues