ES30-R ÉLÉMENT

Rexnord (RRX)
ES30-R ELEMENT

Élément élastomère espaceur 7300105R Omega - ES30-R
N° D’ARTICLE MI00506583
N° MFRES30-R ELEMENT
Prix1,256.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
ES30-R ELEMENT

Élément élastomère espaceur 7300105R Omega - ES30-R
N° D’ARTICLE MI00506583
N° MFRES30-R ELEMENT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,256.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7300105R ES30-R ÉLÉMENT

Spécifications

  • Série
    Éléments flexibles de la série ES-R
  • Code de taille de raccord
    ES30-R
  • Détails supplémentaires
    Éléments flexibles Rexnord série ES-R taille(s) ES30-R style espaceur avec revêtement impérial standard et revêtement de sabot standard en matériau uréthane (orange) pour les accouplements élastomères.
  • Type d’élément
    Entretoise
  • Matériau de l’élément
    Uréthane
  • Diamètre extérieur
    210 mm
  • Style de couplage
    Entretoise
  • Puissance à 100 tr/min
    5.79 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7300105R
  • Poids
    11.21 lb, 12
  • Diamètre du raccord
    210 mm
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériel
    Uréthane (orange)
  • Vitesse maximale
    5800 tr/min
  • Cote de température
    -40°F à 200 °F
  • Couple nominal (po-lb)
    3650 lb-po
  • Longueur totale
    9 po
  • Revêtement de chaussures
    Revêtement standard
  • Largeur
    9
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues