4 HTL HUB

Rexnord (RRX)
4 HTL HUB

Concentrateur de couplage de pneu - série Omega, code de taille 4 , boîtier de verrouillage conique
N° D’ARTICLE MI00506586
N° MFR4 HTL HUB
Prix103.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
4 HTL HUB

Concentrateur de couplage de pneu - série Omega, code de taille 4 , boîtier de verrouillage conique
N° D’ARTICLE MI00506586
N° MFR4 HTL HUB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix103.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7300800 4 HTL HUB
  • Élément flexible divisé en deux pour un assemblage et un démontage simplifiés
  • Les moyeux interchangeables permettent de réduire les stocks
  • La grande capacité de désalignement permet un désalignement inévitable avec de faibles forces réactionnelles
  • L’élément flexible à douceur de torsion amortit les charges de choc et les vibrations, prolongeant ainsi la durée de vie de l’équipement
  • L’élément flexible en polyuréthane ne nécessite pas de lubrification
  • La liaison polyuréthane-métal élimine les problèmes d’assemblage et de glissement associés aux conceptions à serrage mécanique

Spécifications

  • Série
    Oméga
  • Code de taille de raccord
    4
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre à bride
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Diamètre extérieur du moyeu
    2.2500 po
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre extérieur du raccord
    2.6000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.88 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7300800
  • Poids
    0.82 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues