10 HTL HUB

Rexnord (RRX)
10 HTL HUB

Moyeu 7300810 Omega
N° D’ARTICLE MI00506590
N° MFR10 HTL HUB
Price$184.72/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
10 HTL HUB

Moyeu 7300810 Omega
N° D’ARTICLE MI00506590
N° MFR10 HTL HUB
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
Votre prix184.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7300810 10 HTL HUB
  • Élément flexible divisé en deux pour un assemblage et un démontage simplifiés
  • Les moyeux interchangeables permettent de réduire les stocks
  • La grande capacité de désalignement permet un désalignement inévitable avec de faibles forces réactionnelles
  • L’élément flexible à douceur de torsion amortit les charges de choc et les vibrations, prolongeant ainsi la durée de vie de l’équipement
  • L’élément flexible en polyuréthane ne nécessite pas de lubrification
  • La liaison polyuréthane-métal élimine les problèmes d’assemblage et de glissement associés aux conceptions à serrage mécanique

Spécifications

  • Série
    E_ES_ES-R Series, moyeux de type à alésage droit-stock (HSB)
  • Code de taille de raccord
    10
  • Détails supplémentaires
    Taille(s) des moyeux Rexnord E_ES_ES-R style à embout de compression-Taper-Lock (HTL) 10 avec un diamètre de baril extérieur de 3.650-inch pour les raccords élastomères.
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre à bride
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Diamètre extérieur du moyeu
    3.3000 po
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre extérieur du raccord
    3.6500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.88 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7300810
  • Poids
    1.9 lb, 2.1
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériel
    Acier
  • Largeur
    4.7
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    3.6500 po
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Verrouillage conique
  • Longueur du moyeu
    1.0000 po
  • Style de concentrateur
    Bague Taper-Lock (HTL)
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs