50 HTL HUB

Rexnord (RRX)
50 HTL HUB

Concentrateur de couplage de pneu - série Omega, code de taille 50 , boîtier de verrouillage conique
N° D’ARTICLE MI00506598
N° MFR50 HTL HUB
Prix528.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
50 HTL HUB

Concentrateur de couplage de pneu - série Omega, code de taille 50 , boîtier de verrouillage conique
N° D’ARTICLE MI00506598
N° MFR50 HTL HUB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix528.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7300830 50 HTL HUB
  • Élément flexible divisé en deux pour un assemblage et un démontage simplifiés
  • Les moyeux interchangeables permettent de réduire les stocks
  • La grande capacité de désalignement permet un désalignement inévitable avec de faibles forces réactionnelles
  • L’élément flexible à douceur de torsion amortit les charges de choc et les vibrations, prolongeant ainsi la durée de vie de l’équipement
  • L’élément flexible en polyuréthane ne nécessite pas de lubrification
  • La liaison polyuréthane-métal élimine les problèmes d’assemblage et de glissement associés aux conceptions à serrage mécanique

Spécifications

  • Série
    Oméga
  • Code de taille de raccord
    50
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre à bride
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Diamètre extérieur du moyeu
    4.8800 po
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre extérieur du raccord
    6.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-3/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7300830
  • Poids
    12.23 lb, 12.9
  • Largeur
    8.7
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues