Aperçu
Spécifications
- SérieÉléments flexibles de la série ES-R
- Code de taille de raccordES40-R
- Détails supplémentairesÉléments flexibles Rexnord série ES-R taille(s) ES40-R style espaceur avec revêtement impérial standard et revêtement de sabot standard en matériau uréthane (orange) pour les accouplements élastomères.
- Type d’élémentEntretoise
- Matériau de l’élémentUréthane
- Diamètre extérieur241 mm
- Style de couplageEntretoise
- Puissance à 100 tr/min8.85 hp
- Numéro de catalogue du fabricant7300110R
- Poids14.53 lb, 15.9
- Diamètre du raccord241 mm
- Type de couplageÉlastomérique
- MatérielUréthane (orange)
- Vitesse maximale5000 tr/min
- Cote de température-40°F à 200 °F
- Couple nominal (po-lb)5500 lb-po
- Longueur totale11 po
- Revêtement de chaussuresRevêtement standard
- Largeur10.1
- Type de produitPneus d’accouplement et éléments flexibles
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de l’accouplement bois et boisUne usine de contreplaqué utilisait des raccords sur ses pompes à presse qui étaient défectueux tous les trois mois, causant des temps d’arrêt et créant un risque d’incendie par contact métal sur métal.
Voir la documentation
Regal Rexnord MiRS Capacités de l’atelier de conversion d’octobreNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Regal Rexnord pour fournir des solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages grâce à notre programme de construction de boîtes d’engrenages. Parcourez notre liste de produits et de services uniques.
Voir la documentation
Motion Réduction des coûts et du délai d’approvisionnement pour l’étude de cas sur la ceinture de palettiseurMotion a identifié une solution d’approvisionnement alternative qui a réduit considérablement le délai de livraison et le coût global, tout en découvrant des occasions supplémentaires d’obtenir des composants clés à un meilleur prix.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement de l’accouplement d’engrenages alliés chimiquesMotion a rapidement collaboré avec un fournisseur de confiance pour identifier et livrer un remplacement d’urgence, rétablissant la production avant la date prévue.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur le réducteur d’engrenages alliés chimiques
Motion a rapidement identifié un réducteur d’engrenage planétaire Rexnord comme un remplacement de référence croisée et a fourni une solution de montage personnalisée pour restaurer rapidement les opérations.
Motion Étude de cas sur la solution d’automatisation de l’équipement et de la machinerie
Ce partenariat a donné lieu à une conception ModSort personnalisée adaptée spécifiquement aux objectifs opérationnels du client, et le client a exprimé une grande satisfaction à l’égard de la performance du système.