10 HUB HRB

Rexnord (RRX)
10 HRB HUB

7300340 Omega E :ES :ES-R Série Straight Bore Style-Rough Bore (HRB) Hub
N° D’ARTICLE MI00506642
N° MFR10 HRB HUB
Prix191.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
10 HRB HUB

7300340 Omega E :ES :ES-R Série Straight Bore Style-Rough Bore (HRB) Hub
N° D’ARTICLE MI00506642
N° MFR10 HRB HUB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix191.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7300340 10 HUB HRB
  • Élément flexible divisé en deux pour un assemblage et un démontage simplifiés
  • Les moyeux interchangeables permettent de réduire les stocks
  • La grande capacité de désalignement permet un désalignement inévitable avec de faibles forces réactionnelles
  • L’élément flexible à douceur de torsion amortit les charges de choc et les vibrations, prolongeant ainsi la durée de vie de l’équipement
  • L’élément flexible en polyuréthane ne nécessite pas de lubrification
  • La liaison polyuréthane-métal élimine les problèmes d’assemblage et de glissement associés aux conceptions à serrage mécanique

Spécifications

  • Série
    E_ES_ES-R Series, moyeux à diamètre droit et à diamètre brut (HRB)
  • Code de taille de raccord
    10
  • Détails supplémentaires
    Taille(s) des moyeux Rexnord E_ES_ES-R de type à gros diamètre (HRB) de 10 avec un diamètre de baril extérieur de 3.30-inch pour les raccords élastomères.
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre à bride
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre extérieur du moyeu
    3.3000 po
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre extérieur du raccord
    3.6500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8800 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7300340
  • Poids
    4.463 lb, 5.35
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériel
    Acier
  • Vitesse maximale
    6600 tr/min
  • Largeur
    4.3
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    3.3000 po
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Alésage brut
  • Longueur du moyeu
    1.8800 po
  • Style de concentrateur
    Alésage brut
  • Longueur totale
    1.8800 po
  • Diamètre de l’épaulement
    3.6500 po
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues