50 HUB HRB

Rexnord (RRX)
50 HRB HUB

Moyeu 7300680 Omega
N° D’ARTICLE MI00506647
N° MFR50 HRB HUB
Prix807.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
50 HRB HUB

Moyeu 7300680 Omega
N° D’ARTICLE MI00506647
N° MFR50 HRB HUB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix807.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7300680 50 HUB HRB
  • Élément flexible divisé en deux pour un assemblage et un démontage simplifiés
  • Les moyeux interchangeables permettent de réduire les stocks
  • La grande capacité de désalignement permet un désalignement inévitable avec de faibles forces réactionnelles
  • L’élément flexible à douceur de torsion amortit les charges de choc et les vibrations, prolongeant ainsi la durée de vie de l’équipement
  • L’élément flexible en polyuréthane ne nécessite pas de lubrification
  • La liaison polyuréthane-métal élimine les problèmes d’assemblage et de glissement associés aux conceptions à serrage mécanique

Spécifications

  • Série
    E_ES_ES-R Series, moyeux de type à alésage droit-stock (HSB)
  • Code de taille de raccord
    50
  • Détails supplémentaires
    Taille(s) des moyeux Rexnord E_ES_ES-R de type à gros diamètre (HRB) de 50 avec un diamètre de baril extérieur de 8.130-inch pour les raccords élastomères.
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre à bride
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre extérieur du moyeu
    6.0000 po
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre extérieur du raccord
    8.1300 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-3/4 po
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7300680
  • Poids
    25.1 lb, 26.7
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériel
    Acier
  • Largeur
    9
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    8.1300 po
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Alésage brut
  • Longueur du moyeu
    2.7500 po
  • Style de concentrateur
    Alésage brut
  • Diamètre de l’épaulement
    6.0000 po
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues