80 HUB HRB

Rexnord (RRX)
80 HRB HUB

Concentrateur de couplage de pneu - série Omega, code de taille 80 , stock brut
N° D’ARTICLE MI00506653
N° MFR80 HRB HUB
Prix1,371.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
80 HRB HUB

Concentrateur de couplage de pneu - série Omega, code de taille 80 , stock brut
N° D’ARTICLE MI00506653
N° MFR80 HRB HUB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,371.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7300710 80 HUB HRB
  • Élément flexible divisé en deux pour un assemblage et un démontage simplifiés
  • Les moyeux interchangeables permettent de réduire les stocks
  • La grande capacité de désalignement permet un désalignement inévitable avec de faibles forces réactionnelles
  • L’élément flexible à douceur de torsion amortit les charges de choc et les vibrations, prolongeant ainsi la durée de vie de l’équipement
  • L’élément flexible en polyuréthane ne nécessite pas de lubrification
  • La liaison polyuréthane-métal élimine les problèmes d’assemblage et de glissement associés aux conceptions à serrage mécanique

Spécifications

  • Série
    Oméga
  • Code de taille de raccord
    80
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre à bride
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre extérieur du moyeu
    9.5000 po
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre extérieur du raccord
    11.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.87 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7300710
  • Poids
    91.95 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues