Aperçu
Spécifications
- SérieNOUS
- Code de taille de raccord50
- Type de concentrateurMoyeu d’arbre à bride
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Diamètre extérieur du moyeu8.1300 po
- Matériau du concentrateurAcier
- Diamètre extérieur du raccord11.3400 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.75 po
- Rpm max.4200 tr/min
- Capacité de couple7650 po
- Puissance à 100 tr/min12 hp
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- Numéro de catalogue du fabricantWE50HMPB
- Numéro CUP du fabricant698672118408
- Poids28.00 lb
- MatérielAcier à faible teneur en carbone
- Type de produitMoyeux de couplage de pneu