ES80-R ÉLÉMENT

Rexnord (RRX)
ES80-R ELEMENT

Élément élastomère espaceur 7300130R Omega - ES80-R
N° D’ARTICLE MI00506685
N° MFRES80-R ELEMENT
Prix3,369.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
ES80-R ELEMENT

Élément élastomère espaceur 7300130R Omega - ES80-R
N° D’ARTICLE MI00506685
N° MFRES80-R ELEMENT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3,369.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7300130R ES80-R ÉLÉMENT

Spécifications

  • Série
    Éléments flexibles de la série ES-R
  • Code de taille de raccord
    ES80-R
  • Détails supplémentaires
    Élément d’espaceur Rexnord Omega avec anneau haute vitesse - taille ES80-R
  • Type d’élément
    Entretoise
  • Matériau de l’élément
    Uréthane
  • Diamètre extérieur
    406 mm
  • Style de couplage
    Entretoise
  • Puissance à 100 tr/min
    62.70 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7300130R
  • Poids
    49.20 lb
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériel
    Uréthane (orange)
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Cote de température
    -40°F à 200 °F
  • Couple nominal (po-lb)
    39500 lb-po
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues