Aperçu
Spécifications
- Entente conjointeJoint unique
- Détails supplémentairesTempérature ambiante maximale 180 degrés F.
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Angle de désalignement maximal45 °
- Couple de rupture statique26 po-lb
- MatérielPOM
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Profondeur de l’alésage0.63 po
- Diamètre du joint1/2 po
- Longueur totale1-13/16 po
- Rpm max.2200 tr/min
- SérieJP
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +180 °F
- LUBRIFIÉ LORS DE L’EXPÉDITIONAUCUNE LUBRIFICATION NÉCESSAIRE
- Poids0.05 lb
- CUP_NON781711541982