JPD50-1/4
JPD50-1/4
N° D’ARTICLE MI00506706
N° MFRJPD50-1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
JPD50-1/4
N° D’ARTICLE MI00506706
N° MFRJPD50-1/4
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
JPD50 1/4 JOINT EN U DOUBLE 54206

Spécifications

  • Entente conjointe
    Double joint
  • Détails supplémentaires
    Température ambiante maximale 180 degrés F.
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Angle de désalignement maximal
    90 °
  • Couple de rupture statique
    12 po-lb
  • Matériel
    POM
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Profondeur de l’alésage
    0.63 po
  • Diamètre du joint
    1/2 po
  • Longueur totale
    2-7/16 po
  • Longueur centre à centre de la broche
    5/8 po
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Série
    JP
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +180 °F
  • LUBRIFIÉ LORS DE L’EXPÉDITION
    AUCUNE LUBRIFICATION NÉCESSAIRE
  • Poids
    0.05 lb
  • CUP_NON
    781711542064

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif