Aperçu
Spécifications
- Entente conjointeDouble avec rallonge coulissante
- Détails supplémentairesTempérature ambiante maximale 180 degrés F.
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Angle de désalignement maximal90 °
- Couple de rupture statique14 po-lb
- MatérielPOM
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Profondeur de l’alésage0.63 po
- Diamètre du joint1/2 po
- Longueur totale4-11/64 po
- Longueur centre à centre de la broche2-59/64 po
- Rpm max.2200 tr/min
- Longueur de l’extension3/4 po
- SérieJPE
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +180 °F
- LUBRIFIÉ LORS DE L’EXPÉDITIONAUCUNE LUBRIFICATION NÉCESSAIRE
- Poids0.06 lb
- CUP_NON781711542132