WE3H78
WE3 x 7/8 po. Moyeu BTS, matériau en acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI00506729
N° MFRWE3H78
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
WE3 x 7/8 po. Moyeu BTS, matériau en acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI00506729
N° MFRWE3H78

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
WE3 X 7/8 HUB

Spécifications

  • Série
    NOUS
  • Code de taille de raccord
    3
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre à bride
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    2.3200 po
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-1/2 po
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Capacité de couple
    365 po
  • Puissance à 100 tr/min
    0.58 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    WE3H78
  • Poids
    1.10 lb, 0.15
  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone
  • Largeur
    7
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif