Aperçu
- Élément flexible divisé en deux pour un assemblage et un démontage simplifiés
- Les moyeux interchangeables permettent de réduire les stocks
- La grande capacité de désalignement permet un désalignement inévitable avec de faibles forces réactionnelles
- L’élément flexible à douceur de torsion amortit les charges de choc et les vibrations, prolongeant ainsi la durée de vie de l’équipement
- L’élément flexible en polyuréthane ne nécessite pas de lubrification
- La liaison polyuréthane-métal élimine les problèmes d’assemblage et de glissement associés aux conceptions à serrage mécanique
Spécifications
- SérieE_ES_ES-R Series, moyeux de type à alésage droit-stock (HSB)
- Détails supplémentairesConcentrateur Rexnord Omega E :ES :ES-R Series Straight Bore Style-Stock Bore (HSB) - Taille 3 avec alésage 1.000 po 1/4 po x 1/8 po Keyway
- Code de taille de raccord3 HSB
- Type de concentrateurMoyeu d’arbre à bride
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur du moyeu2.0000 po
- Matériau du concentrateurAcier
- Diamètre extérieur du raccord2.3200 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5000 po
- Numéro de catalogue du fabricant7300250
- Poids1.07 lb, 1.2
- Type de couplageÉlastomérique
- MatérielAcier
- Vitesse maximale6600 tr/min
- Largeur3.7
- Diamètre extérieur du barillet du moyeu2.3200 po
- Ajustement de l’alésage du moyeuLiquidation
- Longueur du moyeu1.5000 po
- Style de concentrateurStandard
- Profondeur de la rainure de clavette0.1250 po
- Largeur de la rainure de clavette0.2500 po
- Nombre de rainures de clavette1
- Nombre de vis de fixation1
- Longueur totale1.5000 po
- Diamètre de l’épaulement2.0000 po
- Type de produitMoyeux de couplage de pneu
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Motion Lumber and Wood Coupling Upgrade Case StudyA plywood plant was using couplings on their press pumps that were failing every three months, causing downtime and creating a fire hazard from metal-to-metal contact.
View Literature
Regal Rexnord MiRS October Conversion Shop CapabilitiesOur conversion shops are proud to partner with Regal Rexnord to provide gearbox assembly solutions through our Gearbox Build Program. Browse our list of unique product and service offerings.
View Literature
Motion Cost and Lead Time Reduction for Palletizer Belting Case StudyMotion identified an alternative sourcing solution that significantly reduced both the delivery time and overall cost, while also uncovering additional opportunities to source key components more affordably.
View Literature
Motion Chemical Allied Gear Coupling Replacement Case StudyMotion quickly collaborated with a trusted supplier to identify and deliver an emergency replacement, restoring production ahead of schedule.
View Literature
More resources
Motion Chemical Allied Gear Reducer Case Study
Motion quickly identified a Rexnord planetary gear reducer as a cross-reference replacement and provided a custom mounting solution to restore operations rapidly.
Motion Equipment-Machinery Automation Solution Case Study
This partnership resulted in a customized ModSort design tailored specifically to the customer's operational goals, and the customer has expressed high satisfaction with the system's performance.