3 HSB BORE 1.2500 PO

Rexnord (RRX)
3 HSB 1.2500" BORE

Concentrateur de couplage de pneu - série Omega, code de taille 3 , diamètre de 1.2500 po, fini avec rainure de clavette et inox
N° D’ARTICLE MI00506738
N° MFR3 HSB 1.2500" BORE
Prix144.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
3 HSB 1.2500" BORE

Concentrateur de couplage de pneu - série Omega, code de taille 3 , diamètre de 1.2500 po, fini avec rainure de clavette et inox
N° D’ARTICLE MI00506738
N° MFR3 HSB 1.2500" BORE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix144.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7300260 3 HSB BORE 1.2500 PO
  • Élément flexible divisé en deux pour un assemblage et un démontage simplifiés
  • Les moyeux interchangeables permettent de réduire les stocks
  • La grande capacité de désalignement permet un désalignement inévitable avec de faibles forces réactionnelles
  • L’élément flexible à douceur de torsion amortit les charges de choc et les vibrations, prolongeant ainsi la durée de vie de l’équipement
  • L’élément flexible en polyuréthane ne nécessite pas de lubrification
  • La liaison polyuréthane-métal élimine les problèmes d’assemblage et de glissement associés aux conceptions à serrage mécanique

Spécifications

  • Série
    Oméga
  • Code de taille de raccord
    3
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre à bride
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    2.0000 po
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre extérieur du raccord
    2.3200 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-1/2 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7300260
  • Poids
    0.88 lb, 1.1
  • Largeur
    3.1
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues