Aperçu
Spécifications
- SérieNOUS
- Code de taille de raccord3
- Type de concentrateurMoyeu d’arbre à bride
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Diamètre extérieur du moyeu2.3200 po
- Matériau du concentrateurFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1-1/2 po
- Rpm max.7500 tr/min
- Capacité de couple365 po
- Puissance à 100 tr/min0.58 hp
- Numéro de catalogue du fabricantWE3H114
- Poids0.80 lb
- MatérielAcier à faible teneur en carbone
- Type de produitMoyeux de couplage de pneu