4 HSB BORE 1.0000 PO

Rexnord (RRX)
4 HSB 1.0000" BORE

Moyeu 7300280 Omega
N° D’ARTICLE MI00506744
N° MFR4 HSB 1.0000" BORE
Prix175.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
4 HSB 1.0000" BORE

Moyeu 7300280 Omega
N° D’ARTICLE MI00506744
N° MFR4 HSB 1.0000" BORE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix175.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7300280 4 HSB BORE 1.0000 PO
  • Élément flexible divisé en deux pour un assemblage et un démontage simplifiés
  • Les moyeux interchangeables permettent de réduire les stocks
  • La grande capacité de désalignement permet un désalignement inévitable avec de faibles forces réactionnelles
  • L’élément flexible à douceur de torsion amortit les charges de choc et les vibrations, prolongeant ainsi la durée de vie de l’équipement
  • L’élément flexible en polyuréthane ne nécessite pas de lubrification
  • La liaison polyuréthane-métal élimine les problèmes d’assemblage et de glissement associés aux conceptions à serrage mécanique

Spécifications

  • Série
    E_ES_ES-R Series, moyeux de type à alésage droit-stock (HSB)
  • Détails supplémentaires
    Taille(s) des moyeux Rexnord E_ES_ES-R Series Straight Bore Style-Stock Bore (HSB) 4 avec un diamètre de baril extérieur de 2.36-inch pour les raccords élastomères.
  • Code de taille de raccord
    4
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre à bride
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    2.2500 po
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre extérieur du raccord
    2.6000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6900 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7300280
  • Poids
    1.72 lb, 2
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériel
    Acier
  • Vitesse maximale
    6600 tr/min
  • Largeur
    2.8
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    2.3600 po
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Liquidation
  • Longueur du moyeu
    1.6900 po
  • Style de concentrateur
    Alésage standard (HSB)
  • Profondeur de la rainure de clavette
    0.1250 po
  • Largeur de la rainure de clavette
    0.2500 po
  • Nombre de rainures de clavette
    1
  • Nombre de vis de fixation
    1
  • Longueur totale
    1.6900 po
  • Diamètre de l’épaulement
    2.6000 po
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues