Aperçu
Spécifications
- SérieNOUS
- Code de taille de raccord4
- Type de concentrateurMoyeu d’arbre à bride
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Diamètre extérieur du moyeu2.6000 po
- Matériau du concentrateurFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.69 po
- Rpm max.7500 tr/min
- Capacité de couple550 po
- Puissance à 100 tr/min0.88 hp
- Numéro de catalogue du fabricantWE4H118
- Poids1.30 lb, 1.865
- MatérielAcier à faible teneur en carbone
- Largeur7.25
- Type de produitMoyeux de couplage de pneu