WE5H1
WE5 x 1 po Moyeu BTS, matériau en acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI00506758
N° MFRWE5H1
Prix242.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
WE5 x 1 po Moyeu BTS, matériau en acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI00506758
N° MFRWE5H1

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix242.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
WE5 X 1 PO HUB

Spécifications

  • Série
    NOUS
  • Code de taille de raccord
    5
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre à bride
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    3.1300 po
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre extérieur du raccord
    5.4000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.75 po
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Capacité de couple
    925 po
  • Puissance à 100 tr/min
    1.5 hp
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 po x 1/8 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    WE5H1
  • Numéro CUP du fabricant
    698672118422
  • Poids
    2.50 lb
  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif