Aperçu
Spécifications
- SérieNOUS
- Code de taille de raccord5
- Type de concentrateurMoyeu d’arbre à bride
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Diamètre extérieur du moyeu3.1300 po
- Matériau du concentrateurFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1-3/4 po
- Rpm max.7500 tr/min
- Capacité de couple925 po
- Puissance à 100 tr/min1.48 hp
- Numéro de catalogue du fabricantWE5H114
- Poids2.30 lb
- MatérielAcier à faible teneur en carbone
- Type de produitMoyeux de couplage de pneu