5 HSB BORE 0.7500 PO

Rexnord (RRX)
5 HSB 0.7500" BORE

Concentrateur de couplage de pneu - série Omega, code de taille 5 , diamètre de 0.7500 po, fini avec rainure de clavette et inox
N° D’ARTICLE MI00506765
N° MFR5 HSB 0.7500" BORE
Prix198.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
5 HSB 0.7500" BORE

Concentrateur de couplage de pneu - série Omega, code de taille 5 , diamètre de 0.7500 po, fini avec rainure de clavette et inox
N° D’ARTICLE MI00506765
N° MFR5 HSB 0.7500" BORE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix198.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7300306 5 HSB BORE 0.7500 PO

Spécifications

  • Série
    Oméga
  • Code de taille de raccord
    5
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre à bride
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    2.7500 po
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre extérieur du raccord
    3.1300 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-3/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7300306
  • Poids
    2.78 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues