10 HSB BORE 1.7500 PO

Rexnord (RRX)
10 HSB 1.7500" BORE

Concentrateur de couplage de pneu - série Omega, code de taille 10 , diamètre de 1.7500 po, fini avec rainure de clavette et inox
N° D’ARTICLE MI00506789
N° MFR10 HSB 1.7500" BORE
Prix294.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
10 HSB 1.7500" BORE

Concentrateur de couplage de pneu - série Omega, code de taille 10 , diamètre de 1.7500 po, fini avec rainure de clavette et inox
N° D’ARTICLE MI00506789
N° MFR10 HSB 1.7500" BORE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix294.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7300362 10 HSB BORE 1.7500 PO
  • Élément flexible divisé en deux pour un assemblage et un démontage simplifiés
  • Les moyeux interchangeables permettent de réduire les stocks
  • La grande capacité de désalignement permet un désalignement inévitable avec de faibles forces réactionnelles
  • L’élément flexible à douceur de torsion amortit les charges de choc et les vibrations, prolongeant ainsi la durée de vie de l’équipement
  • L’élément flexible en polyuréthane ne nécessite pas de lubrification
  • La liaison polyuréthane-métal élimine les problèmes d’assemblage et de glissement associés aux conceptions à serrage mécanique

Spécifications

  • Série
    Oméga
  • Code de taille de raccord
    10
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre à bride
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    3.3000 po
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre extérieur du raccord
    3.6500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.88 po
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Taille du châssis du moteur de l'usine
    602, 802A
  • Puissance à 100 tr/min
    2.3 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7300362
  • Poids
    3.14 lb, 5.43
  • Largeur
    4.4
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues