Aperçu
Spécifications
- SérieNOUS
- Code de taille de raccord10
- Type de concentrateurMoyeu d’arbre à bride
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage1.7500 po
- Diamètre extérieur du moyeu3.6500 po
- Matériau du concentrateurFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.88 po
- Rpm max.7500 tr/min
- Capacité de couple1450 po
- Puissance à 100 tr/min2.3 hp
- Numéro de catalogue du fabricantWE10H134
- Poids3.20 lb
- MatérielAcier à faible teneur en carbone
- Type de produitMoyeux de couplage de pneu