Motion
10 HSB BORE 1.6875 PO

Rexnord (RRX)
10 HSB 1.6875" BORE

Concentrateur de couplage de pneu - série Omega, code de taille 10 , diamètre de 1.6875 po, fini avec rainure de clavette et inox
N° D’ARTICLE MI00506793
N° MFR10 HSB 1.6875" BORE
Prix264.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
10 HSB 1.6875" BORE

Concentrateur de couplage de pneu - série Omega, code de taille 10 , diamètre de 1.6875 po, fini avec rainure de clavette et inox
N° D’ARTICLE MI00506793
N° MFR10 HSB 1.6875" BORE
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
Votre prix264.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7300361 10 HSB BORE 1.6875 PO
  • Élément flexible divisé en deux pour un assemblage et un démontage simplifiés
  • Les moyeux interchangeables permettent de réduire les stocks
  • La grande capacité de désalignement permet un désalignement inévitable avec de faibles forces réactionnelles
  • L’élément flexible à douceur de torsion amortit les charges de choc et les vibrations, prolongeant ainsi la durée de vie de l’équipement
  • L’élément flexible en polyuréthane ne nécessite pas de lubrification
  • La liaison polyuréthane-métal élimine les problèmes d’assemblage et de glissement associés aux conceptions à serrage mécanique

Spécifications

  • Série
    Oméga
  • Code de taille de raccord
    10
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre à bride
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Diamètre à l’alésage
    1.6875 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    3.3000 po
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre extérieur du raccord
    3.6500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.88 po
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Taille du châssis du moteur de l'usine
    602, 802A
  • Puissance à 100 tr/min
    2.3 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7300361
  • Poids
    3.31 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues