20 HSB BORE 1.5000 PO

Rexnord (RRX)
20 HSB 1.5000" BORE

Moyeu 7300652 Omega
N° D’ARTICLE MI00506799
N° MFR20 HSB 1.5000" BORE
Prix364.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
20 HSB 1.5000" BORE

Moyeu 7300652 Omega
N° D’ARTICLE MI00506799
N° MFR20 HSB 1.5000" BORE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix364.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7300652 20 HSB BORE 1.5000 PO
  • Élément flexible divisé en deux pour un assemblage et un démontage simplifiés
  • Les moyeux interchangeables permettent de réduire les stocks
  • La grande capacité de désalignement permet un désalignement inévitable avec de faibles forces réactionnelles
  • L’élément flexible à douceur de torsion amortit les charges de choc et les vibrations, prolongeant ainsi la durée de vie de l’équipement
  • L’élément flexible en polyuréthane ne nécessite pas de lubrification
  • La liaison polyuréthane-métal élimine les problèmes d’assemblage et de glissement associés aux conceptions à serrage mécanique

Spécifications

  • Série
    E_ES_ES-R Series, moyeux de type à alésage droit-stock (HSB)
  • Détails supplémentaires
    Taille(s) des moyeux Rexnord E_ES_ES-R Series Straight Bore Style-Stock Bore (HSB) 20 avec un diamètre de baril extérieur de 4.00-inch pour les raccords élastomères.
  • Code de taille de raccord
    20
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre à bride
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    4.0000 po
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre extérieur du raccord
    4.4800 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0600 po
  • Rpm max.
    6600 tr/min
  • Taille du châssis du moteur de l'usine
    603, 802B, 802C
  • Puissance à 100 tr/min
    3.65 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7300652
  • Poids
    6.36 lb, 5.45
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériel
    Acier
  • Vitesse maximale
    6600 tr/min
  • Largeur
    5.7
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    4.0000 po
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Liquidation
  • Longueur du moyeu
    2.0600 po
  • Style de concentrateur
    Alésage standard (HSB)
  • Profondeur de la rainure de clavette
    0.1875 po
  • Largeur de la rainure de clavette
    0.3750 po
  • Nombre de rainures de clavette
    1
  • Nombre de vis de fixation
    1
  • Longueur totale
    2.0600 po
  • Diamètre de l’épaulement
    4.4800 po
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues