Aperçu
- Élément flexible divisé en deux pour un assemblage et un démontage simplifiés
- Les moyeux interchangeables permettent de réduire les stocks
- La grande capacité de désalignement permet un désalignement inévitable avec de faibles forces réactionnelles
- L’élément flexible à douceur de torsion amortit les charges de choc et les vibrations, prolongeant ainsi la durée de vie de l’équipement
- L’élément flexible en polyuréthane ne nécessite pas de lubrification
- La liaison polyuréthane-métal élimine les problèmes d’assemblage et de glissement associés aux conceptions à serrage mécanique
Spécifications
- SérieE_ES_ES-R Series, moyeux de type à alésage droit-stock (HSB)
- Détails supplémentairesTaille(s) des moyeux Rexnord E_ES_ES-R Series Straight Bore Style-Stock Bore (HSB) 20 avec un diamètre de baril extérieur de 4.00-inch pour les raccords élastomères.
- Code de taille de raccord20
- Type de concentrateurMoyeu d’arbre à bride
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage1.8750 po
- Diamètre extérieur du moyeu4.0000 po
- Matériau du concentrateurAcier
- Diamètre extérieur du raccord4.4800 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0600 po
- Rpm max.6600 tr/min
- Taille du châssis du moteur de l'usine603, 802B, 802C
- Puissance à 100 tr/min3.65 hp
- Numéro de catalogue du fabricant7300655
- Poids5.91 lb, 6.8
- Type de couplageÉlastomérique
- MatérielAcier
- Vitesse maximale6600 tr/min
- Largeur5.9
- Diamètre extérieur du barillet du moyeu4.0000 po
- Ajustement de l’alésage du moyeuLiquidation
- Longueur du moyeu2.0600 po
- Style de concentrateurAlésage standard (HSB)
- Profondeur de la rainure de clavette0.2500 po
- Largeur de la rainure de clavette0.5000 po
- Nombre de rainures de clavette1
- Nombre de vis de fixation1
- Longueur totale2.0600 po
- Diamètre de l’épaulement4.4800 po
- Type de produitMoyeux de couplage de pneu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de l’accouplement bois et boisUne usine de contreplaqué utilisait des raccords sur ses pompes à presse qui étaient défectueux tous les trois mois, causant des temps d’arrêt et créant un risque d’incendie par contact métal sur métal.
Voir la documentation
Regal Rexnord MiRS Capacités de l’atelier de conversion d’octobreNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Regal Rexnord pour fournir des solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages grâce à notre programme de construction de boîtes d’engrenages. Parcourez notre liste de produits et de services uniques.
Voir la documentation
Motion Réduction des coûts et du délai d’approvisionnement pour l’étude de cas sur la ceinture de palettiseurMotion a identifié une solution d’approvisionnement alternative qui a réduit considérablement le délai de livraison et le coût global, tout en découvrant des occasions supplémentaires d’obtenir des composants clés à un meilleur prix.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement de l’accouplement d’engrenages alliés chimiquesMotion a rapidement collaboré avec un fournisseur de confiance pour identifier et livrer un remplacement d’urgence, rétablissant la production avant la date prévue.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur le réducteur d’engrenages alliés chimiques
Motion a rapidement identifié un réducteur d’engrenage planétaire Rexnord comme un remplacement de référence croisée et a fourni une solution de montage personnalisée pour restaurer rapidement les opérations.
Motion Étude de cas sur la solution d’automatisation de l’équipement et de la machinerie
Ce partenariat a donné lieu à une conception ModSort personnalisée adaptée spécifiquement aux objectifs opérationnels du client, et le client a exprimé une grande satisfaction à l’égard de la performance du système.