Motion
40 HSB BORE 1.6250 PO

Rexnord (RRX)
40 HSB 1.6250" BORE

Concentrateur de couplage de pneu - série Omega, code de taille 40 , diamètre de 1.6250 po, fini avec rainure de clavette et inox
N° D’ARTICLE MI00506820
N° MFR40 HSB 1.6250" BORE
Prix654.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
40 HSB 1.6250" BORE

Concentrateur de couplage de pneu - série Omega, code de taille 40 , diamètre de 1.6250 po, fini avec rainure de clavette et inox
N° D’ARTICLE MI00506820
N° MFR40 HSB 1.6250" BORE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix654.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7369352 40 HSB BORE 1.6250 PO
  • Élément flexible divisé en deux pour un assemblage et un démontage simplifiés
  • Les moyeux interchangeables permettent de réduire les stocks
  • La grande capacité de désalignement permet un désalignement inévitable avec de faibles forces réactionnelles
  • L’élément flexible à douceur de torsion amortit les charges de choc et les vibrations, prolongeant ainsi la durée de vie de l’équipement
  • L’élément flexible en polyuréthane ne nécessite pas de lubrification
  • La liaison polyuréthane-métal élimine les problèmes d’assemblage et de glissement associés aux conceptions à serrage mécanique

Spécifications

  • Série
    Oméga
  • Code de taille de raccord
    40
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre à bride
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    4.0000 po
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre extérieur du raccord
    5.4200 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-1/2 po
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Taille du châssis du moteur de l'usine
    604, 804
  • Puissance à 100 tr/min
    8.85 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7369352
  • Poids
    17.42 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues