Motion
WE20H138
WE20 x 1-3/8 po. Moyeu BTS, matériau en acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI00506848
N° MFRWE20H138
Prix422.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
WE20 x 1-3/8 po. Moyeu BTS, matériau en acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI00506848
N° MFRWE20H138

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix422.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
WE20 X 1-3/8 HUB

Spécifications

  • Série
    NOUS
  • Code de taille de raccord
    20
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre à bride
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    4.4800 po
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.06 po
  • Rpm max.
    4,800 tr/min (entretoise), 6,600 tr/min (standard)
  • Capacité de couple
    2300 po
  • Puissance à 100 tr/min
    3.65 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    WE20H138
  • Poids
    6.10 lb, 7
  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone
  • Largeur
    5.4
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif