Aperçu
Spécifications
- SérieNOUS
- Code de taille de raccord30
- Type de concentrateurMoyeu d’arbre à bride
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage2.8750 po
- Diamètre extérieur du moyeu5.4200 po
- Matériau du concentrateurFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage2.31 po
- Rpm max.4,200 tr/min (entretoise), 5,800 tr/min (standard)
- Capacité de couple3650 po
- Puissance à 100 tr/min5.79 hp
- Numéro de catalogue du fabricantWE30H278
- Poids7.50 lb
- MatérielAcier à faible teneur en carbone
- Type de produitMoyeux de couplage de pneu