Aperçu
Spécifications
- SérieNOUS
- Code de taille de raccord40
- Type de concentrateurMoyeu d’arbre à bride
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage2.2500 po
- Diamètre extérieur du moyeu6.6300 po
- Matériau du concentrateurFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage2-1/2 po
- Rpm max.3,600 tr/min (entretoise), 5,000 tr/min (standard)
- Capacité de couple5500 po
- Puissance à 100 tr/min8.85 hp
- Numéro de catalogue du fabricantWE40H214
- Poids16.50 lb
- MatérielAcier à faible teneur en carbone
- Type de produitMoyeux de couplage de pneu