Aperçu
- Élément flexible divisé en deux pour un assemblage et un démontage simplifiés
- Les moyeux interchangeables permettent de réduire les stocks
- La grande capacité de désalignement permet un désalignement inévitable avec de faibles forces réactionnelles
- L’élément flexible à douceur de torsion amortit les charges de choc et les vibrations, prolongeant ainsi la durée de vie de l’équipement
- L’élément flexible en polyuréthane ne nécessite pas de lubrification
- La liaison polyuréthane-métal élimine les problèmes d’assemblage et de glissement associés aux conceptions à serrage mécanique
Spécifications
- SérieE_ES_ES-R Series, moyeux de type à alésage droit-stock (HSB)
- Détails supplémentairesConcentrateur Rexnord Omega E :ES :ES-R Series Straight Bore Style-Stock Bore (HSB) - Taille 40 avec alésage 2.875 po 5/8 po x 5/16 po Keyway
- Code de taille de raccord40 HSB
- Type de concentrateurMoyeu d’arbre à bride
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage2.8750 po
- Diamètre extérieur du moyeu5.7500 po
- Matériau du concentrateurAcier
- Diamètre extérieur du raccord6.6300 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.5000 po
- Rpm max.5000 tr/min
- Taille du châssis du moteur de l'usine604, 804
- Puissance à 100 tr/min8.85 hp
- Numéro de catalogue du fabricant7300677
- Poids14.76 lb, 2.4
- Type de couplageÉlastomérique
- MatérielAcier
- Vitesse maximale5000 tr/min
- Largeur10.3
- Diamètre extérieur du barillet du moyeu6.6300 po
- Ajustement de l’alésage du moyeuLiquidation
- Longueur du moyeu2.5000 po
- Style de concentrateurStandard
- Profondeur de la rainure de clavette0.3750 po
- Largeur de la rainure de clavette0.7500 po
- Nombre de rainures de clavette1
- Nombre de vis de fixation1
- Longueur totale2.5000 po
- Diamètre de l’épaulement5.7500 po
- Type de produitMoyeux de couplage de pneu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de l’accouplement bois et boisUne usine de contreplaqué utilisait des raccords sur ses pompes à presse qui étaient défectueux tous les trois mois, causant des temps d’arrêt et créant un risque d’incendie par contact métal sur métal.
Voir la documentation
Regal Rexnord MiRS Capacités de l’atelier de conversion d’octobreNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Regal Rexnord pour fournir des solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages grâce à notre programme de construction de boîtes d’engrenages. Parcourez notre liste de produits et de services uniques.
Voir la documentation
Motion Réduction des coûts et du délai d’approvisionnement pour l’étude de cas sur la ceinture de palettiseurMotion a identifié une solution d’approvisionnement alternative qui a réduit considérablement le délai de livraison et le coût global, tout en découvrant des occasions supplémentaires d’obtenir des composants clés à un meilleur prix.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le remplacement de l’accouplement d’engrenages alliés chimiquesMotion a rapidement collaboré avec un fournisseur de confiance pour identifier et livrer un remplacement d’urgence, rétablissant la production avant la date prévue.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur le réducteur d’engrenages alliés chimiques
Motion a rapidement identifié un réducteur d’engrenage planétaire Rexnord comme un remplacement de référence croisée et a fourni une solution de montage personnalisée pour restaurer rapidement les opérations.
Motion Étude de cas sur la solution d’automatisation de l’équipement et de la machinerie
Ce partenariat a donné lieu à une conception ModSort personnalisée adaptée spécifiquement aux objectifs opérationnels du client, et le client a exprimé une grande satisfaction à l’égard de la performance du système.