Aperçu
Spécifications
- SérieNOUS
- Code de taille de raccord50
- Type de concentrateurMoyeu d’arbre à bride
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage2.1250 po
- Diamètre extérieur du moyeu8.1300 po
- Matériau du concentrateurFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage2-3/4 po
- Rpm max.3,100 tr/min (entretoise), 4,200 tr/min (standard)
- Capacité de couple7650 po
- Puissance à 100 tr/min12.14 hp
- Numéro de catalogue du fabricantWE50H218
- Poids23.40 lb
- MatérielAcier à faible teneur en carbone
- Type de produitMoyeux de couplage de pneu