Motion
WE50H238
WE50 x 2-3/8 po. Moyeu BTS, matériau en acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI00506907
N° MFRWE50H238
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
WE50 x 2-3/8 po. Moyeu BTS, matériau en acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI00506907
N° MFRWE50H238

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
WE50 X 2-3/8 HUB

Spécifications

  • Série
    NOUS
  • Code de taille de raccord
    50
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre à bride
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Diamètre à l’alésage
    2.3750 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    8.1300 po
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-3/4 po
  • Rpm max.
    3,100 tr/min (entretoise), 4,200 tr/min (standard)
  • Capacité de couple
    7650 po
  • Puissance à 100 tr/min
    12.14 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    WE50H238
  • Poids
    22.70 lb
  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif