Motion
60 HSB 3.3750 BORE

Rexnord (RRX)
60 HSB 3.3750 BORE

Moyeu 7300694 Omega
N° D’ARTICLE MI00506917
N° MFR60 HSB 3.3750 BORE
Prix1,173.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
60 HSB 3.3750 BORE

Moyeu 7300694 Omega
N° D’ARTICLE MI00506917
N° MFR60 HSB 3.3750 BORE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,173.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7300694 60 HSB BORE 3.3750 PO
  • Élément flexible divisé en deux pour un assemblage et un démontage simplifiés
  • Les moyeux interchangeables permettent de réduire les stocks
  • La grande capacité de désalignement permet un désalignement inévitable avec de faibles forces réactionnelles
  • L’élément flexible à douceur de torsion amortit les charges de choc et les vibrations, prolongeant ainsi la durée de vie de l’équipement
  • L’élément flexible en polyuréthane ne nécessite pas de lubrification
  • La liaison polyuréthane-métal élimine les problèmes d’assemblage et de glissement associés aux conceptions à serrage mécanique

Spécifications

  • Série
    E_ES_ES-R Series, moyeux de type à alésage droit-stock (HSB)
  • Détails supplémentaires
    Concentrateur Rexnord Omega E :ES :ES-R Series Straight Bore Style-Stock Bore (HSB) - Taille 60 avec alésage 3.375 po 7/8 po x 7/16 po Keyway
  • Code de taille de raccord
    60 HSB
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre à bride
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Diamètre à l’alésage
    3.3750 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    6.5000 po
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre extérieur du raccord
    8.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.2500 po
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Taille du châssis du moteur de l'usine
    406, 408, 608, 806
  • Puissance à 100 tr/min
    19.84 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7300694
  • Poids
    29.80 lb, 33
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériel
    Acier
  • Vitesse maximale
    3800 tr/min
  • Largeur
    9.5
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    8.7500 po
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Liquidation
  • Longueur du moyeu
    3.2500 po
  • Style de concentrateur
    Standard
  • Profondeur de la rainure de clavette
    0.4375 po
  • Largeur de la rainure de clavette
    0.8750 po
  • Nombre de rainures de clavette
    1
  • Nombre de vis de fixation
    1
  • Longueur totale
    3.2500 po
  • Diamètre de l’épaulement
    6.5000 po
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues