Aperçu
Spécifications
- SérieNOUS
- Code de taille de raccord60
- Type de concentrateurMoyeu d’arbre à bride
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage3.3750 po
- Diamètre extérieur du moyeu8.7500 po
- Matériau du concentrateurFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage3-1/4 po
- Rpm max.2,800 tr/min (entretoise), 3,800 tr/min (standard)
- Capacité de couple12500 po
- Puissance à 100 tr/min19.84 hp
- Numéro de catalogue du fabricantWE60H338
- Poids30.00 lb
- MatérielAcier à faible teneur en carbone
- Type de produitMoyeux de couplage de pneu