Aperçu
Description du fabricant
HUB WE60 X 4 PO
Spécifications
- SérieNOUS
- Code de taille de raccord60
- Type de concentrateurMoyeu d’arbre à bride
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage4.0000 po
- Diamètre extérieur du moyeu8.7500 po
- Matériau du concentrateurAcier
- Diamètre extérieur du raccord12.5300 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.25 po
- Rpm max.3800 tr/min
- Capacité de couple12500 po
- Puissance à 100 tr/min20 hp
- Taille de la rainure de clavette1 po x 1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricantWE60H4
- Numéro CUP du fabricant698672118552
- Poids27.00 lb
- MatérielAcier à faible teneur en carbone
- Type de produitMoyeux de couplage de pneu
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité