Motion
E12
Pneu – Martin-Flex série E, taille de raccord 120 , matériau d’élément en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI00507013
N° MFRE12
Prix449.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pneu – Martin-Flex série E, taille de raccord 120 , matériau d’élément en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI00507013
N° MFRE12
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
Prix449.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
E12 MARTIN-FLEX CPLG ELEMENT

Spécifications

  • Série
    Martin-Flex E
  • Code de taille de raccord
    120
  • Type d’élément
    Pneu
  • Matériau de l’élément
    Caoutchouc
  • Diamètre extérieur
    12-3/8 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    7-1/4 po
  • Longueur de l’élément
    1-1/4 po
  • Capacité de couple
    9076 po
  • Rpm max.
    2100 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    14.4 hp
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950081502
  • CUP_NON
    697950081502
  • Poids
    4.00 lb
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues