Aperçu
- Accouplement entièrement métallique
- Facile à installer – une seule pièce
- Haute capacité de désalignement angulaire à 5°
- Finition en aluminium anodisé
- Conception sans cils
Spécifications
- Type de pince à visType de pince
- Alésage - Côté 10.3750 po
- Alésage - Côté 20.5000 po
- Nombre de faisceauxFaisceau unique
- Diamètre extérieur1.1020 po
- Longueur totale1.4960 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.4330 po
- MatérielAluminium anodisé
- Rpm max.10000 tr/min
- Désalignement angulaire maximal5 °
- Raideur de torsion409.3 po-lb/rad
- Désalignement parallèle maximal0.005 po
- Mauvais alignement axial maximal0.01 po
- Taille du filetage6-32
- Poids0.12 lb
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- SérieEC
- Numéro CUP du fabricant685144566546
- CUP_NON685144566546