Motion
U50S CPLG 1/2 X 1/2 KW BE

Lovejoy
U50S CPLG 1/2 X 1/2 KW BE

68514426098 Accouplement une pièce arbre-à-arbre - 50 lb/po2, 1.0400 po de diamètre extérieur, 1.8200 po de diamètre extérieur, acier
N° D’ARTICLE MI00507043
N° MFRU50S CPLG 1/2 X 1/2 KW BE
Prix570.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
U50S CPLG 1/2 X 1/2 KW BE

68514426098 Accouplement une pièce arbre-à-arbre - 50 lb/po2, 1.0400 po de diamètre extérieur, 1.8200 po de diamètre extérieur, acier
N° D’ARTICLE MI00507043
N° MFRU50S CPLG 1/2 X 1/2 KW BE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix570.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
U50S-CP-1/2X1/2

Spécifications

  • Type de couplage à ressort
    Tige à tige en une seule pièce
  • Code de taille de raccord
    50
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.3130 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    1.0400 po
  • Longueur totale
    1.8200 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5000 po
  • Matériau de la bride du moyeu
    Acier
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Matériau du ressort
    Acier
  • Puissance à 100 tr/min
    0.13 hp
  • Désalignement angulaire maximal
    3 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.014 po
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    685144260987
  • Poids
    0.36 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif