Aperçu
- Norme de l’industrie
- Acier inoxydable et roulement à aiguilles disponibles
- 13 tailles
- Conception à broche et bloc
- Rainures de retenue de la gaine standard
Spécifications
- Entente conjointeJoint unique
- Détails supplémentairesRAINURES DE RETENUE DE BOTTE
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Code de tailleD-12B
- Angle de désalignement maximal25 °
- Couple de rupture statique15600 po-lb
- MatérielAcier
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Profondeur de l’alésage1.5000 po
- Diamètre du joint2.0000 po
- Longueur totale5.4400 po
- Hauteur de la goupille2.7200 po
- Taille maximale de l’alésage1.1900 po
- Rpm max.1750 tr/min
- SérieD
- Numéro de trousse de démarrageD-12
- LUBRIFIÉ LORS DE L’EXPÉDITIONNON
- Lubrification pour le type de bloc à brochesGRAISSE LITHIUM EP-2, DURÉE DE VIE PROLONGÉE GRÂCE À L’UTILISATION D’UNE GAINE ET DE LA LUBRIFICATION
- Poids3.16 lb
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON685144443984