Motion
MITE 5/8 HUB ACIER

Lovejoy
MITE 5/8 HUB STEEL

Concentrateur d’accouplement d’engrenage 69790400002 – Acariens, 0.6250 po, fini avec rainure de clavette, Full Flex
N° D’ARTICLE MI00507678
N° MFRMITE 5/8 HUB STEEL
Prix317.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lovejoy
MITE 5/8 HUB STEEL

Concentrateur d’accouplement d’engrenage 69790400002 – Acariens, 0.6250 po, fini avec rainure de clavette, Full Flex
N° D’ARTICLE MI00507678
N° MFRMITE 5/8 HUB STEEL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix317.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MITE-HUB-5/8-3/16X3/32KW
  • Aucune lubrification requise, éliminant ainsi le besoin de joints
  • Moyeux en fer fritté avec dents couronnées pour un meilleur désalignement et un meilleur entaille du manchon en nylon
  • Manchon en nylon résistant, léger, résistant à l’abrasion et à la corrosion, moulé avec précision pour treillis avec moyeux éliminant la friction et le besoin de lubrification
  • La rainure centrale dans les manchons permet leur utilisation dans les applications verticales et pour l’assemblage à l’aveugle
  • Les moyeux et les manchons sont maintenus solidement par des anneaux de retenue en acier à ressort, mais ils peuvent être retirés facilement tout en résistant à une poussée d’extrémité de 5,000 lb
  • Le jeu arrière minimum fonctionne dans un environnement à température ambiante de -40 à 150° F

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    Acariens
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.1300 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.3800 po
  • Diamètre du moyeu
    1.7500 po
  • Capacité de couple
    530 po
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Série
    Acariens
  • Matériau du concentrateur
    Fer fritté
  • Diamètre extérieur du manchon
    2.8800 po
  • Désalignement angulaire maximal
    3 °
  • Distance entre les arbres
    0.1300 po
  • Profil de la dent
    Joli
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697904000023
  • CUP_NON
    697904000023
  • Poids
    0.70 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif