Aperçu
Description du fabricant
MOL32C-HUB-1/2-NKW
- Raideur de torsion élevée. Température maximale 176° F (80° C). Moyeux en aluminium avec insert en polyacétal. Disponible en vis d'arrêt ou moyeux de serrage
Spécifications
- Type de pince à visSerrure
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Diamètre extérieur1.2600 po
- Longueur totale de l’accouplement1.7720 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.7480 po
- Matériau du concentrateurAluminium
- Rpm max.4800 tr/min
- Désalignement parallèle maximal0.10 po
- Raideur de torsion7877 po-lb/rad
- Désalignement angulaire maximal3 °
- Taille du filetageM4
- SérieMOL
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144581211
- CUP_NON685144581211
- Type de produitConcentrateurs Oldham
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité