Aperçu
Description du fabricant
MITE-HUB-7/8-3/16X3/32KW
- Aucune lubrification requise, éliminant ainsi le besoin de joints
- Moyeux en fer fritté avec dents couronnées pour un meilleur désalignement et un meilleur entaille du manchon en nylon
- Manchon en nylon résistant, léger, résistant à l’abrasion et à la corrosion, moulé avec précision pour treillis avec moyeux éliminant la friction et le besoin de lubrification
- La rainure centrale dans les manchons permet leur utilisation dans les applications verticales et pour l’assemblage à l’aveugle
- Les moyeux et les manchons sont maintenus solidement par des anneaux de retenue en acier à ressort, mais ils peuvent être retirés facilement tout en résistant à une poussée d’extrémité de 5,000 lb
- Le jeu arrière minimum fonctionne dans un environnement à température ambiante de -40 à 150° F
Spécifications
- Code de taille de raccordAcariens
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Type de flexionPleine flexibilité
- Longueur jusqu’à l’alésage1.1300 po
- Longueur totale de l’accouplement2.3800 po
- Diamètre du moyeu1.7500 po
- Capacité de couple530 po
- Rpm max.5000 tr/min
- SérieAcariens
- Matériau du concentrateurFer fritté
- Diamètre extérieur du manchon2.8800 po
- Désalignement angulaire maximal3 °
- Distance entre les arbres0.1300 po
- Profil de la dentJoli
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697904000047
- CUP_NON697904000047
- Poids0.70 lb
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité